※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
スペアソケット(スタンダードタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法S(mm)
17
17
17
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40442726
品番
4M-17
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(mm)
17
仕様
JIS規格品
質量(g)
70
寸法L(mm)
38
寸法D1(Φmm)
24
寸法D2(Φmm)
23
寸法l(mm)
14