曜日別特売
4ML-14 スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ 40443191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ML-14 スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ 40443191
4ML-14 スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ 40443191

スペアソケット(ディープタイプ)

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)14
14
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
内容量1個注文コード40443191品番4ML-14
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
形状12角ソケット形状12角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)14質量(g)105寸法L(mm)80寸法D1(Φmm)19.7寸法D2(Φmm)23寸法l(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40443304
2020-11-17
用途: 車両の整備

社外メーター取り付け時に使う
サンドイッチブロックの固定用
海外製の安いものは固定ナットが25㎜と特殊で
市販ではなかなか見つけられない
あっても高額で
ほとんど使う機会が無いサイズに
そんなに高い金額は払えないが
この商品は価格も安く作りもしっかりしている
ピッタリフィットししっかりと締め付けることが出来た
次に使うことがあるかは分からないが
ツールボックスに忍ばせておけば
役にたつツールです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする