4ML-9/16 スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ 40443453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ML-9/16 スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ 40443453
4ML-9/16 スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ 40443453

スペアソケット(ディープタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法l(mm)12
寸法S(inch)9/16
内容量1個注文コード40443453品番4ML-9/16
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
形状12角ソケット形状12角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(inch)9/16質量(g)115寸法L(mm)80寸法D1(Φmm)20.5寸法D2(Φmm)23寸法l(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする