※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
スペアソケット(ディープタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法l(mm)
18
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
寸法S(inch)
1-1/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
11/16
3/4
13/16
7/8
15/16
1
1-1/16
1-1/8
1-3/16
1-1/4
1-5/16
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40443532
品番
4ML-1-1/16
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(inch)
1-1/16
質量(g)
265
寸法L(mm)
80
寸法D1(Φmm)
36.5
寸法D2(Φmm)
33
寸法l(mm)
18