曜日別特売
4RH350SL スライドラチェットハンドル ミトロイ 40443602

4RH350SL スライドラチェットハンドル ミトロイ 40443602
4RH350SL スライドラチェットハンドル ミトロイ 40443602

スライドラチェットハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40443602品番4RH350SL
参考基準価格(税別)¥14,260販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)350~560歯数20寸法(mm)350質量(g)670タイプ凸タイプ寸法H(mm)32.5寸法D(Φmm)44.6寸法T(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40443602
2024-11-25
用途: 機械整備
有限会社サンマシンサービス建設業・工事業

トルクレンチと同じ長さで締め込みが早い
工具箱に収まる

対象商品 : 40443602
2019-11-09
用途: 大型トラックの整備に
青木自動車自動車・二輪車・自転車関連業

トラックのホイール脱着の時に使用する、ギヤレンチの付属ラチェットの、
代替えに購入しました。
メーカーに代替え品の問合せをして、
こちらの商品を薦められて、MonotaROで安く購入出来て良かったです。
新しい物は持ち手に滑り止めが付いていて、良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする