※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
スペアソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法S(inch)
1-3/4
1
1-1/16
1-1/8
1-3/16
1-1/4
1-5/16
1-3/8
1-7/16
1-1/2
1-9/16
1-5/8
1-11/16
1-3/4
1-13/16
1-7/8
2
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40444223
品番
6M-1-3/4
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法S(inch)
1-3/4
質量(g)
660
寸法L(mm)
68
寸法D1(Φmm)
61
寸法D2(Φmm)
46
寸法l(mm)
34