部品 高圧ねじ打機 WF4H3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番2
部品名称ケーシング(A)ゴールド
ケーシング(A)ゴールド
ケーシング(A)グリーン
ケーシング(B)組(ゴールド)(15含む)
ケーシング(B)組(グリーン)(15含む)
ボディ組(ゴールド)(114含む)
ボディ組(グリーン)(114含む)
キャップ(R)ゴールド
キャップ(R)グリーン
キャップ(A)ゴールド
キャップ(A)グリーン
リリーフバルブ
スプリング D6.6
スペーサ
セパレータ
ロールピン D2×12(10入)
マガジン組(157,158,160~163含む)
内容量1個注文コード40444225品番888274
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390
部品名称ケーシング(A)ゴールド形状図番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする