曜日別特売
6ML-55 スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ 40444424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6ML-55 スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ 40444424
6ML-55 スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ 40444424

スペアソケット(ディープタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)55
内容量1個注文コード40444424品番6ML-55
参考基準価格(税別)¥20,720販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
形状12角ソケット形状12角差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法S(mm)55質量(g)1600寸法L(mm)100寸法D1(Φmm)74.5寸法D2(Φmm)65寸法l(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする