部品 コードレスクリーナ R14DSL

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番1
1
2
3
3A
4A
5A
6
8A
9
10
11
12
13
16
18
21
22
501
503
504
505
14A
部品名称プッシュボタン
プッシュボタン
スプリング
ダストケース(J)グリーン
ダストケース(J)ピンク
バルブ(S)用
プッシュナット(S)用
フィルタ
モータ
スイッチカバー
スイッチカバー(S)用
スライドスイッチ
リードワイヤ(黒)
ノイズパッキン(A)
ノイズパッキン(B)
リードワイヤ
ハウジング(C).(D)セット
ウォーターガード(S)用
フィルタ(S)用
延長管
すき間用吸口
ブラシノズル(S)用
隙間ノズル(S)用
基板
内容量1個注文コード40444636品番331382
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
部品名称プッシュボタン形状図番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40444819
2025-09-13
用途: 現場の清掃
三浦電機工業建設業・工事業

日立工機の旧商品の修理に、使いました。現在Hikokiブランドになっても、部品は、ピタリあいました。安心して修理できました。

対象商品 : 40444724
2021-07-09
用途: モーターの音が大きくなり、吸引力も落ちたため交換しました。

純正部品なので単に交換するだけです。コードをハンダ付けする必要がありますが、間違い無いように色が付いています。買い換えより格安で、新品の性能に戻りました。ありがとうございました。

対象商品 : 40444855
2021-06-11
用途: アストロプロダクツの充電式ブロワの集塵機能を利用して現場清掃に使ってます

最近のカタログに載ってなく廃番になっていると思っていたら、なんと、モノタロウさんにありました
近くの道具屋さんが閉店してからは部品の個人購入が難しくなってます
ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする