曜日別特売
8UJ ユニバーサルジョイント ミトロイ 40445002

8UJ ユニバーサルジョイント ミトロイ 40445002
8UJ ユニバーサルジョイント ミトロイ 40445002

ユニバーサルジョイント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード40445002品番8UJ
参考基準価格(税別)¥18,490販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
差込角(mm[inch])25.4[1]寸法L(mm)133質量(g)1130寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする