※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
エクステンションバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法L(mm)
400
200
400
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40445036
品番
8EX400
参考基準価格(税別)
¥14,580
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法L(mm)
400
質量(g)
2780
寸法d(mm)
34
寸法D(Φmm)
49