ミトロイ
インパクトレンチ用 アダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40446384
品番
PAD34
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP3-2
(リング)PR3-3
差込角(mm[inch])
凹9.5[3/8]、凸:12.7[1/2]
質量(g)
70
寸法L(mm)
36
寸法D(Φmm)
25