曜日別特売
P4EX100 インパクトレンチ用 エクステンションバー ミトロイ 40448807

P4EX100 インパクトレンチ用 エクステンションバー ミトロイ 40448807
P4EX100 インパクトレンチ用 エクステンションバー ミトロイ 40448807

インパクトレンチ用 エクステンションバー

(2件のレビュー)
寸法L(mm)100
内容量1個注文コード40448807品番P4EX100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)100質量(g)220寸法d(mm)19寸法D(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: タイヤ交換時
岸本オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

先端にロック用のボールがないのでソケットが抜けやすい。使いづらい。

1が参考にしています
対象商品 : 40448816
2024-02-19
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

普通です。当たり前ですが、何ら不具合もなく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする