部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2

(20件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番29
29
3
4
5
6
10
11
14
27
30
31A
34
37
692
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
769
770
771
31B
部品名称スピンドル
スピンドル
ガイドスプリング
ガイドスリーブ
フロントキャップ
プロテクタ
アンビル
ハンマ
ハンマスプリング
ロータ組(28含む)
ニードルローラ
ハウジング(A).(B)セット(レッド)
ハウジング(A).(B)セット(ブラック)
パネルシート
電源組(36,42含む)
プラスビット NO.2×25L(10入)
快穴ドリルビット 3.0MM×90L
快穴ドリルビット 3.2MM×90L
快穴ドリルビット 3.4MM×90L
快穴ドリルビット 3.5MM×90L
快穴ドリルビット 3.8MM×95L
快穴ドリルビット 4.0MM×95L
快穴ドリルビット 4.3MM×95L
快穴ドリルビット 4.5MM×95L
快穴ドリルビット 4.8MM×95L
快穴ドリルビット 5.0MM×95L
快穴ドリルビット 5.3MM×110L
快穴ドリルビット 5.5MM×110L
快穴ドリルビット 6.0MM×110L
快穴ドリルビット 6.4MM×110L
快穴ドリルビット 6.5MM×110L
ポリ袋(ケース用)
ソケットピン(A)
ソケットピン(B)
ハウジングA.Bセット(グリーン)
ハウジングA.Bセット(ブラック)
ハウジングA.Bセット(レツド)
内容量1個注文コード40449134品番339193
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098
部品名称スピンドル形状図番29
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40449037
2026-02-18
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

迅速な対応ありがとうございました。当該部品交換で、直りました。

対象商品 : 79384709
2025-10-29
用途: ネジの脱着
建設業・工事業

純正品なので問題なく組み立てられました。本体が新品のようになりました、すごく良かったです。次回もモノタロウさんから買いたいです。

2025-04-04
用途: HIKOKIインパクトドライバーのビットが折れた時の修理用
電気・ガス・熱供給・水道業

HIKOKIインパクトドライバーのビットが折れ、ビット取り付け部分を分解した際にバネを紛失したため購入しました。組み立ての際は部品が飛んでも紛失しないようビニール袋等で覆ってから修理することをお勧めします。

対象商品 : 79384709
2025-02-16
用途: 組立作業
その他業種

外装のゴムが劣化していた為、購入しました。ストロングブラックから、アグレッシブグリーンに変更しました。新品のインパクトを使っているみたいで良いですね。

対象商品 : 40449213
2024-09-05
用途: 木工ビス止め、解体。

本体故障につき、バラして載せ替え。
問題なく使用できて良し。

1が参考にしています
対象商品 : 40449055
2023-10-22
用途: 建築作業時
建設業・工事業

リピートです。
カバーを止めるゴムが外れてなくなってしまい購入です。
無くても使用に問題ありませんが、やはり
見た目も大切だと思いまして・・・

対象商品 : 40449055
2023-01-10
用途: 中古工具の整備

純正部品だけに全く問題なく、交換も簡単で、交換することでリフレッシュできました。
消耗品だけに、気になったら交換をお奨めします。

1が参考にしています
対象商品 : 40449186
2022-08-11
用途: 機械のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

汚れていた外観が綺麗になり、さらに色の変更もできたのでとても満足しています。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする