ミトロイ
インパクトレンチ用 アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40452115
品番
PAD128
参考基準価格(税別)
¥17,470
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP12-1
(リング)PR12-1
差込角(mm[inch])
凹:38.1[1-1/2]、凸:25.4[1]
質量(kg)
2
寸法L(mm)
98
寸法D(Φmm)
80