曜日別特売
CW-6 コンビネーションレンチ ミトロイ 40453445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CW-6 コンビネーションレンチ ミトロイ 40453445
CW-6 コンビネーションレンチ ミトロイ 40453445

コンビネーションレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
寸法S(mm)6
6
5.5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
二面幅(mm)6
6
5.5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
寸法L(mm)92
92
85
100
108
116
124
132
152
165
170
180
192
215
226
240
255
265
275
290
305
330
345
360
370
385
395
415
内容量1本注文コード40453445品番CW-6
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
質量(g)14寸法L(mm)92寸法S(mm)6寸法D1(mm)14.5寸法D2(mm)9.7寸法T1(mm)2.8寸法T2(mm)5仕様JIS規格品トラスコ品番411-4019二面幅(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40453463
2015-01-03
用途: 自動車整備

手持ちの古いKTC8mmコンビを紛失したため、商品参考画像を見るかぎり
KTCの旧デザインそのものであるコチラのコンビを見つけ喜び勇んで購入。
ところが画像とはデザインも違えば仕上げもホムセンの安物以下でガッカリ。
水戸工機のHPでも同じ画像であり※製品の仕様は予告なく~等の注釈もなし。
貴社の責任ではないですが、今後水戸工機製品を買うことはないでしょう。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。商品画像を変更いたしました。

対象商品 : 40453551
2013-08-10
用途: 自動車整備

日本製にしては仕上げが悪い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする