曜日別特売
BP-C 先端クロー ミトロイ 40454154

BP-C 先端クロー ミトロイ 40454154
BP-C 先端クロー ミトロイ 40454154

先端クロー

(1件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
タイプ標準 曲爪
内容量1組(2本)注文コード40454154品番BP-C
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
使用範囲(止め輪の呼び径)(mm)
(軸用)20~60
(穴用)20~60
タイプ標準 曲爪寸法a(Φmm)Φ2寸法b(mm)Φ1.7寸法c(mm)2.5質量(g)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40454172
2020-08-10
用途: 整備
その他業種

フジ矢の替え爪式スナップリングプライヤーを使用しているのですが
フジ矢では先端が細い曲げ爪がラインナップされておらずKTCではセットでしか購入できないためミトロイの替え爪を購入しました
取付は問題なく行えました

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする