※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法L(mm)
143
143
163
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40454224
品番
RN-125
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
先端が細く複雑な作業に便利
刃部は高周波焼入で優れた切れ味
寸法L(mm)
143
質量(g)
100
呼び寸法(mm)
125
寸法a(mm)
17
寸法E(mm)
51
寸法l(mm)
40.3
寸法T(mm)
9
切断能力(Φmm) 軟線
2
切断能力(Φmm) 硬線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.3