RN-150 ラジオペンチ ミトロイ 40454233

RN-150 ラジオペンチ ミトロイ 40454233
RN-150 ラジオペンチ ミトロイ 40454233

ラジオペンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法L(mm)163
内容量1個注文コード40454233品番RN-150
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

先端が細く複雑な作業に便利
刃部は高周波焼入で優れた切れ味

寸法L(mm)163質量(g)130呼び寸法(mm)150寸法a(mm)17寸法E(mm)51寸法l(mm)50寸法T(mm)10切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.4切断能力(Φmm) 銅線2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする