曜日別特売
- かんたん洗浄丸小粒タイプ 小林製薬 40454407

正面

- かんたん洗浄丸小粒タイプ 小林製薬 40454407
- かんたん洗浄丸小粒タイプ 小林製薬 40454407

かんたん洗浄丸小粒タイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(0.55g×48錠)注文コード40454407品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

家中の排水口に入れるだけでぬめり・雑菌を分解。
狭い排水口にもスルッと入る!

使用方法
台所・浴室・洗面所の排水口・便器の水たまり部には錠剤、1回分(6錠)をすべて投入してください。
ストレーナーや三角コーナー、まな板には容器に約2Lの水に対して1回分(6錠)入れ、つけ置きしてください。
いずれの場合も30分程度放置した後、水で十分すすいでください。
家庭用洗浄化槽を傷めません。
使用の目安
台所・浴室・洗面所の排水口、便器の水たまり部/1回分(6錠)
ストレーナー・三角コーナー・まな板/約2Lの水に対して1回分(6錠)
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口商品タイプ本体液性弱酸性~中性成分塩素化イソシルアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)セット内容0.55g×48錠アズワン品番64-1135-33
注意
※銅、真ちゅう、鋳鉄、アルミニウム、軟質塩ビ、木、ゴム製のものには適しません。
※酸性・アルカリ性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。
※体調のすぐれない方は使用しない。
※熱湯では使用しない。
※用途以外に使用しない。
※必ず換気をしながら使用する。
※使用時はゴム製の手袋を使用する。
※開封後はすぐに使用する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40454407
2024-03-01
用途: 洗面台に
製造業

洗面台の排水溝がこのサイズでないと入らなかったので。

対象商品 : 40454407
2023-06-14
用途: トイレ内の手洗い場の洗浄

通常の洗浄剤の固形タイプですと使用できない小さい排水口の部分に使用できるのでとても良いです。
8回使用できるのでコスパも良いですし、
入れるだけというのも楽なので、リピートしています。

対象商品 : 40454407
2022-11-20
用途: 新築した家の洗面台と流しのシンクに使用しました。
教育・研究機関

従来品は浴室とトイレに使っていますが、洗面台と流しのシンクは大きな錠剤が入らないため、液体を一度に大量に投入していました。小粒タイプがあって本当に便利です。

対象商品 : 40454407
2022-11-17
用途: 新築した家の洗面台と流しのシンクに使用しました。
教育・研究機関

従来品は浴室とトイレに使っていますが、洗面台と流しのシンクは大きな錠剤が入らないため、液体を一度に大量に投入していました。小粒タイプがあって本当に便利です。

対象商品 : 40454407
2019-09-28
用途: 家の排水パイプなどに
宮本企画

なぜ、小粒になったのか?
別に以前の大きさのままでもいいと思うのだが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする