曜日別特売

部品 深切り造作丸のこ C5UBY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番6A
部品名称ベアリングホルダ組(2~5,103~110含む)
ベアリングホルダ組(2~5,103~110含む)
ファーストギヤ
ファンガイド
アマチュア組(B.B付)100V(34,35,44含む)
六角穴付トメネジ M4×4
特殊ネジ M5
アジャストスクリュ
Uナット M5(キャップ付)
ベベルピース組(63~68,71,72含む)
ベース
ベース(フッ素)
ベース組(73~80,82~98含む)
ベース組(フッ素)(73~80,82~98含む)
内容量1個注文コード40454996品番331190
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,359
販売価格(税別)
6,690
部品名称ベアリングホルダ組(2~5,103~110含む)形状図番6A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする