曜日別特売

部品 深切り造作丸のこ C5UBY

商品レビューを投稿する
取扱い終了
形状図番31A
部品名称ハウジング組(ライトグリーン)(49,51含む)
ファーストギヤ
ベアリングホルダ組(2~5,103~110含む)
ファンガイド
アマチュア組(B.B付)100V(34,35,44含む)
六角穴付トメネジ M4×4
特殊ネジ M5
アジャストスクリュ
Uナット M5(キャップ付)
ベベルピース組(63~68,71,72含む)
ベース
ベース(フッ素)
ベース組(73~80,82~98含む)
ベース組(フッ素)(73~80,82~98含む)
内容量1個注文コード40455014品番334625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
部品名称ハウジング組(ライトグリーン)(49,51含む)形状図番31A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする