FP6610 セミフードキャップ(女性用) シーズン[作業服] 40455371

セミフードキャップ(女性用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード40455371品番FP6610
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

最低限の異物混入防止とコストパフォーマンスを実現。
男性用帽子FT6310の女性仕様です。ツバの両端からゴムが入っています。ゴムの調節も可能です。正面と、天の部分は白衣と同じものです。両サイドから後には、ポリエステルメッシュを使用しています。

サイズフリー仕様抗菌、消臭、中厚、制電種類ツバ付混率(%)ポリエステル65、綿35(メッシュ部/ポリエステル100)頭囲(cm)約62(ゴム調節可)生地ポプリン性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40455371
2020-09-05
用途: 調理・配膳作業、食器洗浄作業
その他業種

大き過ぎて目の方まで隠れてしまい、使えませんでした。つばも広過ぎます。

対象商品 : 40455371
2014-10-12
用途: 調理時に使用

長い髪の毛もすっぽり入って使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする