FP1801 制電・抗菌 半袖ジャンパー シーズン[作業服] 40455457

制電・抗菌 半袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード40455457品番FP1801
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最低限の異物混入防止とコストパフォーマンスを実現。
出荷場、配送、管理部門等に適します。

サイズS機能制電、抗菌仕様男女兼用、左胸内ポケット有、抗菌、消臭、中厚、制電胸囲(cm)102混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)43袖丈(cm)25着丈(cm)66生地ポプリン性別男女兼用袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする