ライズスクエアポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(12個)
ハーブグリーン
容量(L)約20
内容量1セット(12個)注文コード40456832品番360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

トータルコーディネートを楽しめるライズシリーズです。モダンな4色展開です。スタンドと組み合わせることで立体的なアレンジを実現します。果実菜園に最適な趣のあるスクエアポットです。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。

材質ポリプロピレン容量(L)約20ハーブグリーン適合素焼風受皿15号・ガーデンアレンジスタンドASC-1530・ガーデンアレンジスタンドASC-1540寸法(mm)約360×360×303質量(g)910底面サイズ(mm)220×220

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする