曜日別特売
260 デコレートボールプランター アイリスオーヤマ 40457103

 

260 デコレートボールプランター アイリスオーヤマ 40457103
260 デコレートボールプランター アイリスオーヤマ 40457103

デコレートボールプランター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(26個)
テラコッタブラウン
容量(L)約4
内容量1セット(26個)注文コード40457103品番260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

テラコッタ風のモチーフを取り入れ、表面にデザインを施したボールプランターです。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れています。また、土がタップリ入るので、根の生長を促進します。

材質ポリプロピレン容量(L)約4テラコッタブラウン寸法(mm)約Φ263×126質量(g)263底面サイズ(mm)Φ140

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする