曜日別特売
300 デコレートボールプランター アイリスオーヤマ 40457121

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300 デコレートボールプランター アイリスオーヤマ 40457121
300 デコレートボールプランター アイリスオーヤマ 40457121

デコレートボールプランター

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(24個)
テラコッタブラウン
容量(L)約6
内容量1セット(24個)注文コード40457121品番300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

テラコッタ風のモチーフを取り入れ、表面にデザインを施したボールプランターです。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れています。また、土がタップリ入るので、根の生長を促進します。

材質ポリプロピレン容量(L)約6テラコッタブラウン寸法(mm)約Φ303×145質量(g)370底面サイズ(mm)Φ160

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする