曜日別特売
360 レリーフボールプランター アイリスオーヤマ 40457234

レリーフボールプランター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(20個)
テラコッタブラウン
容量(L)約8
内容量1セット(20個)注文コード40457234品番360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

テラコッタ風のモチーフを取り入れ、表面にデザインを施したボールプランターです。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れています。また、土がたっぷり入るので、根の生長を促進します。

材質ポリプロピレン容量(L)約8テラコッタブラウン寸法(mm)約Φ360×150底面サイズ(mm)Φ200質量(g)333

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする