曜日別特売
350L フロールフラワーカップ アイリスオーヤマ 40457471

フロールフラワーカップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
テラコッタブラウン
容量(L)約6.5
内容量1セット(20個)注文コード40457471品番350L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

花のモチーフで親しみやすくかわいらしいフラワーカップです。ハイタイプとロータイプを使用することで高低差を演出できます。

材質ポリプロピレン容量(L)約6.5テラコッタブラウン底面サイズ(mm)Φ230寸法(mm)約Φ350×285質量(g)502

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする