アイリスオーヤマ
ティルトケンガイ鉢
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10個)
1セット(20個)
1セット(10個)
色
ブルー
ホワイト
ブルー
みかげ
容量(L)
約21.6
約13.1
約21.6
約33.1
号数
12号
10号
12号
14号
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
40457681
品番
12号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
観葉植物など、背丈のある植物に最適な鉢です。フランジ部の傾斜がスッキリしているので植物を一層引き立てます。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れ、根ぐされを防止します。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
約21.6
色
ブルー
寸法(mm)
約Φ369×359
質量(g)
950
底面サイズ(mm)
Φ255
号数
12号
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100