- プランターフックブロック用伸縮上置きタイプ アイリスオーヤマ 40458871

- プランターフックブロック用伸縮上置きタイプ アイリスオーヤマ 40458871
- プランターフックブロック用伸縮上置きタイプ アイリスオーヤマ 40458871

プランターフックブロック用伸縮上置きタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(20個)注文コード40458871品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

外壁の上にプランターを飾る際に役立つプランター用フックシリーズです。

材質スチールシルバー適合400~650プランター寸法(mm)約110~170×205×48質量(g)631耐荷重(kg)15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47310776
2021-08-08
用途: ベランダのてすり(壁)の上部に取り付けました
その他業種

フックの中に65cmのプランターを置き、その中に6~7号スリット鉢を3個入れてます。太陽が100%あたり、二重鉢にもなるので、生育がとてもいいです。見た目もすっきり、部屋からお花が目の高さで見れて、満足しています。塀にがっちりかましてあるので、風が吹いても落ちる気がしません。

3が参考にしています
2019-12-16
用途: プランターの固定
卸売・小売業

以前購入していたライフレックスのものが欠品となったために代替品として購入したが、締め付けが弱く、うまく固定できない。
ネジを最大限しめてもぐらついてしまい、別途針金で固定するハメに、、
ですが、このタイプのプランターホルダーはこの商品しかないので重宝しております。
しばらく使用すると錆が出てきてしまうので消耗品の扱いかな?

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする