アイリスオーヤマ
水さし
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
クリアブルー
クリアブルー
クリアグリーン
クリアピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
40460971
品番
MS-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
窓辺などにそのまま置いても、インテリアとして絵になるやわらかなフォルムの縦型スリム水さしです。
容量(L)
約1
色
クリアブルー
トラスコ品番
362-2711
材質
ABS樹脂、ステンレス
寸法(mm)
約385×105×195
質量(g)
238