アイリスオーヤマ
水さし
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
クリアグリーン
クリアブルー
クリアグリーン
クリアピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
40460987
品番
MS-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
窓辺などにそのまま置いても、インテリアとして絵になるやわらかなフォルムの縦型スリム水さしです。
容量(L)
約1
色
クリアグリーン
材質
ABS樹脂、ステンレス
寸法(mm)
約385×105×195
質量(g)
238