アイリスオーヤマ
フラワースタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
寸法(mm)
約900×490×600
約760×490×600
約900×490×600
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3台)
注文コード
40463421
品番
SE-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
シンプルで使いやすいフラワースタンドです。棚板は補強材をセットしているのでたわみにくくなっており、しかもメッシュ構造なので通気性がよく、水が溜まりません。
材質
ポリプロピレン、塩化ビニル被覆鋼管、メッキ鉄線
色
ハンターグリーン
適合
棚板1枚当たり8号鉢3個
寸法(mm)
約900×490×600
質量(g)
3450
耐荷重(kg)
約10~15
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100