曜日別特売
BP-400E ボールプランタースタンド アイリスオーヤマ 40463665

ボールプランタースタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(16台)
寸法(mm)約Φ440×400
内容量1セット(16台)注文コード40463665品番BP-400E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

ボールプランターを立体的に飾ることのできるワイヤー製のスタンドです。ポリエチレンコーティングを施していますので、サビにくく耐侯性に優れています。

材質スチール(ポリエチレンコーティング)ブラック寸法(mm)約Φ440×400質量(g)948耐荷重(kg)約20上部内径(mm)約307
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする