曜日別特売
NW-R15 ナイスタック リムカ きれいにはがせるタイプ ニチバン 40464733

NW-R15 ナイスタック リムカ きれいにはがせるタイプ ニチバン 40464733
NW-R15 ナイスタック リムカ きれいにはがせるタイプ ニチバン 40464733

ナイスタック リムカ きれいにはがせるタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード40464733品番NW-R15
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

きれいにはがせるタイプのナイスタックです。
貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくいです。
小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適。
テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。
ホルダー、巻心は再生紙を使用しております。
カッターつき。
弱粘着

用途
画びょうやピンを使わず貼り直しができ、正確に貼れます。
はがす時、のり残りしにくいので相手を傷めず、テープごとはがしやすくなっています。
テープ幅(mm)15テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)基材・粘着剤/0.06、はく離紙/0.11基材古紙パルプ配合率40%再生紙粘着剤アクリル系質量(g)67剥離紙ポリラミ紙特性はがせるグリーン購入法適合

商品説明動画

【ニチバン】両面テープ ナイスタック弱粘着タイプ 紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40464733
2023-02-10
用途: 彫刻機を用いて樹脂材料を削る際、その材料の固定に使用。
三河レールクラフト

彫刻機のテーブルから取り外す時に、粘着力が強すぎると、加工物をを破損する恐れがあるため、この弱粘着タイプの両面テープが必須になっています。厚さが均一で安定しているので、精度面でも良好です。

対象商品 : 40464733
2015-12-25
用途: 紙媒体の複写の位置決め

きれいに剥がせるので借り物の商品でも安心して使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする