VD-3 バリュー・オーガ9 カンツール 40465442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バリュー・オーガ9

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード40465442品番VD-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400

ポール64cmの短尺仕様で、持ち運び作業に便利です。
バルブヘッド仕様です。

用途洋便器の清掃に。ワイヤー径(Φmm)12ワイヤー長さ(m)0.9寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)48×150×930質量(kg)1.7トラスコ品番475-3275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40465442
2014-12-21
用途: 洋式便器のつまり抜き

やや硬い、ヘッドが動くといいね。
もう一本1.8Mを使用していますが、ヘッドは動きますが、長すぎて個人のトイレでは天井につかえて
使いにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする