NICHIRYO(ニチリョー)
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チップ
BMT-SG/SGR、CT-SG/SGR
BMT-UT/UTR、CT-UT/UTR
BMT-SS/SSR、CT-SS/SSR
BMT-SG/SGR、CT-SG/SGR
BMT-SG/SGR、CT-AG/AGR
BMT-L/LR、CT-L/LR
BMT-X/XR
BMT-Z
容量(μL)
2~20
0.1~2
0.5~10
2~20
10~100
20~200
100~1000
1000~5000
1000~10000
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40469387
品番
00-NPP-20
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
壊れない、革新の堅牢ボディ。
耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。
変わらない、ゆるぎない安定品質。
疲れない、理想のやさしさ。
チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
仕様
UV滅菌、オートクレーブ滅菌(121℃)可
容量(μL)
2~20
適合チップ
BMT-SG/SGR、CT-SG/SGR
最小目盛(μL)
0.02
再現性(%)
≦0.4(測定容量/20μLの場合)
設定方式
(容量)デジタル可変式
精度(%)
±1.0(測定容量/20μLの場合)
アズワン品番
1-1858-03
注意
※それぞれの精度・再現性は適合チップの欄に記載しております適合チップを使用して測定した場合の値になります。
※NPP-2での0.2μL以下での精度・再現性はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。