KJ-P19A4-250 インクジェットプリンター用紙 上質普通紙 A4 コクヨ 40469563

インクジェットプリンター用紙 上質普通紙 A4

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(250枚)注文コード40469563品番KJ-P19A4-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

文字やイラスト画像を多用した文書やWebページの印刷、テストプリントなどに最適です。
ISO白色度93%でカラー出力に適しているので、家庭で気軽にカラー印刷するときにお使いください。
多枚数パックで手頃な価格なので大量印刷に最適な上質普通紙です。

サイズA4素材上質普通紙紙厚(mm)0.1入数250枚白色度(%)93程度(ISO)適合プリンタインクジェットプリンター寸法(縦×横)(mm)297×210紙厚(g/m2)80坪量(g/m2)80印刷方式片面
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: 研修資料
サービス業

紙質が良いので、研修資料に最適。印刷にも最適です。

対象商品 : 40469563
2021-04-27
用途: カラー印刷物として製作商品の一部
製造業

印刷仕上がりが良く、品質面で満足。価格面での努力として500枚入りを今の値段でお得に購入出来たらうれしい。

対象商品 : 40469563
2020-12-28
用途: 会社の一般事務用
不動産業

ブラザーのインクジェットプリンタで印刷しています。インクの乾きや滲みも特に気にはなりませんし、両面印刷でも裏が透けて気になることもほとんどありません。
ただし、乾くのにはやはり少し時間がかかるので、見た目の品質は数分置かないと良くなりません。

対象商品 : 40469563
2020-11-29
用途: インクジェットプリンターに
運輸・通信業

もちろん普通に使えますが、上質というほどでもないような・・・。最安価格帯のコピー用紙よりは若干上質なのかな?次は普通にコピー用紙を購入します。

対象商品 : 40469563
2020-08-16
用途: プリントアウト
不動産業

紙質が良くて、厚さもしっかりしています。白さにも満足しています。

対象商品 : 40469563
2020-05-13
用途: 日常的に重要なものについては記録の為、携帯で写真を撮っています。
卸売・小売業

枚数にしては価格が安く感じました。携帯の写真をプリントする際に利用します。もったいないので、限定写真を印刷します。

対象商品 : 40469563
2019-12-17
用途: 家庭内の雑用(書類の印刷用)

メイカー製のもので、コスパが良く、部品や工具の注文時に合わせ購入する。

対象商品 : 40469563
2019-01-29
用途: 営業案内書のカラーコピー時
サービス業

今迄、商品写真がきれいにコピーできなかったが、安価でこのレベルでプリント出来れば営業案内に使える。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする