AP6611 本革バックバンドサンダル AP6611 アーノルドパーマー 40470227

本革バックバンドサンダル AP6611

(2件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ(cm)24~24.5
キャメル
内容量1足注文コード40470227品番AP6611
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

「亀サンダル」の愛称で、長きに渡って全国のお客様にご愛顧いただいております。
主にタクシーやバスのドライバー様にご愛用いただいております。
今後も継続されるであろう「COOLBIZ」にオススメしております。
甲バンドはバックルで調整可能。
PUソールでクッションがよく、履き心地が抜群です。

サイズ(cm)24~24.5キャメル材質(インソール)合成皮革サイズS材質(アッパー)天然皮革材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)260(Lサイズ)機能クッション性靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40470254
2022-12-14
用途: 仕事時
運輸・通信業

店舗では季節物なのでシーズン以外はなかなか便利です。

対象商品 : 40470175
2020-11-10
用途: オフィスワーク時

ロングセラーの亀サンダルのリピートですので、期待通りの使用感です。靴屋等を探し回ることなくいつでも購入できるようになり、大変ありがたく思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする