AP6610 本革バックバンドサンダル AP6610 アーノルドパーマー 40470272

本革バックバンドサンダル AP6610

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ(cm)25~25.5
ブラック
内容量1足注文コード40470272品番AP6610
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

「亀サンダル」の愛称で、長きに渡って全国のお客様にご愛顧いただいております。
主にタクシーやバスのドライバー様にご愛用いただいております。
今後も継続されるであろう「COOLBIZ」にオススメしております。
甲バンドはバックルで調整可能。
PUソールでクッションがよく、履き心地が抜群です。

サイズ(cm)25~25.5ブラック材質(インソール)合成皮革サイズM材質(アッパー)天然皮革材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)260(Lサイズ)機能クッション性靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40470351
2018-03-18
用途: 縫製工場の上履き
製造業

アーノルドパーマーの亀さんサンダルを使い出して35年に成ります。
以前は近くの靴屋さんで買って居ましたが、その靴屋さんも店じまいされて今はネットで買う様になりました。
初めてこのサンダルと出会った時の履き心地の良さと丈夫で長持ち品質の高さは、今も何一つ変わらず大満足です。
私はこれからもこのサンダルを使い続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする