曜日別特売
PW2801 静電気帯電防止サンダル PW2801 pure walker (ピュアウォーカー) 40471295

静電気帯電防止サンダル PW2801

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード40471295品番PW2801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ダブルの静電気帯電防止機能システム。
かかとの衝撃吸収機能と足にやさしい構造設計。
優れた制菌、防臭素材採用(SEKマーク最高水準「赤ラベル」)

サイズ(cm)27~27.5ダークブラウン材質(インソール)合成皮革サイズLL材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)300(Mサイズ)機能静電気防止、衝撃吸収、制菌、防臭靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40471252
2018-01-09
用途: 室内作業用
鍼灸ミフネ治療院

今までに白、黒と3足買いました、うち二足は黒ですがアッパーの素材に耐久性が全くなく半年経たないうちに劣化によりボロボロになってきます、シボ革風で高級感があり履き心地も良いのですが素材がダメすぎです、メーカーに修理依頼の相談をしたところ、新品と交換してもらえましたが交換品も同じ様に短期間でゴミに、、、メーカーでは修理は受け付けていないので、半年以上の耐久性を求めるなら数千円追加してビルケンシュトックのアルプロを購入することをお勧めします(※白は劣化まで8ヶ月ほど持ちました)

対象商品 : 40471252
2017-05-17
用途: 会社での内履き
サービス業

会社内がとても静電気が多く前からも使用していました。

1が参考にしています
対象商品 : 40471243
2017-04-17
用途: 事務所履き

ゴムの性質なのか床に黒い筋がつくので×
後は満足です!

1が参考にしています
対象商品 : 40471243
2016-11-24
用途: 乾燥した室内での機器管理、機械のメンテナンス他

26.0~26.5サイズのエルサイズを購入。
足がフィットし過ぎて、良いような悪いような…
今まで安いサンダルばかり使用していたので、
慣れるまで変な感じですが、くだらない事故を防げそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする