SMS050X011 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工 40482723

超硬ソリッドメタルソー

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径D(Φmm)50
厚さT(mm)1.1
穴径d1(Φmm)15.875
刃数36
内容量1枚注文コード40482723品番SMS050X011
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。

外径D(Φmm)50厚さT(mm)1.1ボス径d2(Φmm)30穴径d1(Φmm)15.875刃数36被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40482644
2020-09-10
用途: 真鍮板の切断
製造業

フライス盤に使用していますが真鍮の厚板でも、スパッと楽々切れます。

対象商品 : 40482662
2019-10-09
用途: 刃物にニッキングする際に使用

あまり長持ちしない。100箇所ほどニッキングしたら交換してます。

対象商品 : 40482994
2018-09-07
用途: フライス盤でスリット加工。
森鋲螺製作所

これは良く切れる。
SUJ2の材料で、深さ20mmスリット溝を入れるのですが歪まず加工できました。

対象商品 : 40482662
2016-12-23
用途: ステンレスネジの切断

ステンレスネジの寸法調整のための切断に使用。スムーズに切断でき仕上がりが良好。耐久性は今のところ未知。
歯がもう少し細かい方がベター。

対象商品 : 40482723
2016-07-21
用途: ルアーのリップ溝の加工

ノコ巾が0.1mm単位であるので必要な巾のメタルソーが確保できる。

対象商品 : 40482714
2014-05-20
用途: SK材などの切断や溝入れ
個人のお客様

上記の使用には耐久性もあり良好ですが、已むおえないが使用時の不注意で破損がすべてです。
希望としては歯数がもう少し多ければと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする