曜日別特売

部品 振動ドリル DV16V

(3件のレビュー)
取扱い終了
形状図番25A
6
7A
8
12
13
14
15A
17
19
20
21
23
25B
27
28
31
32
42
45
502
503
603
内容量1個注文コード40490626品番331662
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
部品名称ハウジング.ハンドルカバーセット(ダークグリーン)形状図番25A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40490669
2023-10-27
用途: 電動工具

振動ドリルの調子が悪くなり回転したり反応しなかったりしていました。
買い替え覚悟でスイッチの検索をしたら・・・
なんとスイッチだけ売っているんですねビックリ
安く治せて復活し万々歳です。

対象商品 : 40490669
2020-05-01
用途: プラスチック材料の穴明け加工
あおい義肢製作所製造業

「変速ドリルD10VH」のスピードコントロールスイッチが壊れたので購入しました。
商品の説明には「振動ドリルDV16V」用と書かれていたので不安でしたが、問題なく使えています。
いつも思うのですが、部品の画像を掲載するとか、その部品の適応製品をもう少し分かり易く書いて頂けると有難いです。

対象商品 : 40490669
2020-03-31
用途: FDV16VB2の修理に

変速が効かず最高速でしか動かなかったのが直りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする