カクダイ
フレキパイプ用フクロナット(16.8用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(2個)
注文コード
40494063
品番
0673-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥470
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅、EPDM
適合
6711用
セット内容
ナット、パッキン各2個1組
高さ(mm)
14
呼び径
13
適合パイプ径(Φmm)
16.8
ねじサイズ
G1/2