カクダイ
フレキ用フクロナットのみ(16用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40494106
品番
0675P-13
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
適合
6710-13×10、6712-13×10、6710-13×25、6712-13×25用
材質
黄銅
高さ(mm)
14
呼び径
13
アズワン品番
64-9673-77
ねじサイズ
G1/2
注意
※パッキンは別売です。