カクダイ
砲金エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び
13
13
20
25
30
40
50
20×13
25×13
25×20
10
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40494474
品番
6125-13
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
呼び
13
形状
エルボ
材質
青銅
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
24
寸法D
Rc1/2
寸法C
Rc1/2
アズワン品番
64-9672-53
商品豆知識
配管工事を支える補助部材