曜日別特売

部品 コードレスインパクトレンチ WR18DBAL2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
形状図番502
1
2
3
7
16
18
19
20
25
27
31
32
33A
36
40
503
504
505
506A
507
508A
509
部品名称ケース組(503~509含む)
フロントキャップ
ハンマケース
アンビル(C)
ハンマスプリング(D)
ワッシャ(E)
ダンパ
インナカバー(D)
ロータ組(21含む)
ハウジング(A).(B)セット(レッド)
ハウジング(A).(B)セット(グリーン)
パネルシート(B)
プッシュボタン(A)
スワ付ナベネジ M3×5
DCスピードコントロールスイッチ
パッキン
電源組(32,33A,37含む)
カバー
ラッチ(ダークグレー)
ノブ(L)ダークグレー
サブラッチ
ハンドル(ダークグレー)
ノブ(C)
ノブ(R)ダークグレー
内容量1個注文コード40498633品番334231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
部品名称ケース組(503~509含む)形状図番502
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする