材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
(扉)スチール/粉体塗装
(把手)ABS樹脂
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1050内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)764×351×988色(本体)シルバー色(扉)ホワイト付属品棚板2枚仕様錠付質量(kg)34.9色ホワイト種類引違い最大積載量(kg)50棚段数3段収納量Aファイルボックス(W320×H260×D100):21個(3段)設置形態上置き・下置き両用鍵あり外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×400×1050