曜日別特売
8VS19S Z924 VILLAGE オープン保管庫 オカムラ(岡村製作所) 40499164

VILLAGE オープン保管庫

(3件のレビュー)
返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送
高さ(mm)1800
内容量1台注文コード40499164品番8VS19S Z924
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥55,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム

種類オープン付属品棚板4枚材質スチール/粉体塗装質量(kg)46ホワイト収納量A4ファイルボックス(W320×H260×D100):42個(6段) ※追加用棚板1枚必要です。高さ(mm)1800最大積載量(kg)50棚段数5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1800内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)764×399×1746設置形態下置き外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×400×1800
注意
※下置きにする場合はベースが必要です。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,670/税込1,837
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40499146
2023-03-16
用途: ファイルの整理整頓
株式会社イノアックコーポレーション製造業

組み立てるのに40分~1時間程度かかりました。
A4のファイルを3段で入れようとすると上の隙間がほとんど無くて出し入れしにくいので頻繁に使うファイルを入れるのは不向きな気がします。あまり使わないファイルを入れておく分には問題ないです。
このタイプの棚は色がグレーの物が多い気がしますが、こちらは白色で清潔感があっていいです。

対象商品 : 40499146
2018-01-24
用途: ファイルの整頓
製造業

ファイル整頓用に購入しました。色も明るくきれいです。床に設置する際のベースを併せて発注するの忘れてました。

1が参考にしています
対象商品 : 40499155
2014-06-25
用途: 部品保管
株式会社テルミック

棚板をもう2枚ぐらい付けて欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする